Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M6x 8 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173168
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000060008
EAN/GTIN:
     4043952258446
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 8mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3487
500
€ 4,30*
ab € 0,0168*
€ 0,0246*
5 Tage
2250
500
€ 5,49*
ab € 0,0183*
€ 0,0255*
Lager 4BULW
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,0187*
€ 0,0259*
8 Tage
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,0182*
€ 0,0263*
7 Tage
2500
500
€ 7,99*
ab € 0,0194*
€ 0,027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.