Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 22 8.8 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100040022
EAN/GTIN:
     4043952264867
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 22 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 22mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
22 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
500
€ 4,30*
ab € 0,0158*
€ 0,0233*
5 Tage
7200
500
€ 5,49*
ab € 0,0173*
€ 0,0241*
Lager 4BULW
5600
500
€ 5,59*
ab € 0,0177*
€ 0,0246*
8 Tage
8000
500
€ 5,99*
ab € 0,0172*
€ 0,025*
7 Tage
8000
500
€ 7,99*
ab € 0,0184*
€ 0,0257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.