Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 45 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100140045
EAN/GTIN:
     4043952266649
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 45 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 14x45, din 933, din 933 8.8, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
756
50
€ 4,30*
ab € 0,1939*
€ 0,2754*
6 Tage
750
50
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
3 Tage
675
50
€ 4,95*
ab € 0,212*
€ 0,292*
Lager 4BULW
525
50
€ 5,59*
ab € 0,2153*
€ 0,2953*
7 Tage
1050
50
€ 5,99*
ab € 0,2115*
€ 0,2977*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2953*
€ 0,35141
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2753*
€ 0,32761
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2653*
€ 0,31571
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2553*
€ 0,30381
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2153*
€ 0,25621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,765* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.