Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 140 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173919
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100140140
EAN/GTIN:
     4043952706503
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 140 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
202
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8507*
€ 1,1926*
5 Tage
175
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,92*
€ 1,22*
6 Tage
175
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9642*
€ 1,2442*
Lager 4BULW
123
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9373*
€ 1,2573*
6 Tage
175
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,911*
€ 1,2582*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2573*
€ 1,49619
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2273*
€ 1,46049
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,1773*
€ 1,40099
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1273*
€ 1,34149
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0773*
€ 1,28199
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9373*
€ 1,11539
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9373* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 31,4325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.