Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M20x 230 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100200230
EAN/GTIN:
     4043952267486
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 230 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 230mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
€ 4,30*
ab € 2,5588*
€ 3,6156*
5 Tage
110
10
€ 5,99*
ab € 2,7231*
€ 3,6834*
Lager 4BULW
77
10
€ 5,59*
ab € 2,8505*
€ 3,8505*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,4794*
€ 4,5594*
3 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8505*
€ 4,5821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6905*
€ 4,3917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4905*
€ 4,1537
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8505*
€ 3,3921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.