Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M48x 200 8.8 galv.verz. 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100480200
EAN/GTIN:
     4043952706985
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 48 x 200 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
48 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8, din 933, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 19,8691*
€ 28,064*
7 Tage
56
1
€ 5,99*
ab € 21,7402*
€ 29,7848*
6 Tage
56
1
€ 7,99*
ab € 23,33*
€ 30,61*
Lager 4BULW
40
1
€ 5,59*
ab € 27,5378*
€ 34,7278*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,093*
€ 35,653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,7278*
€ 41,32608
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,4678*
€ 41,01668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,0478*
€ 39,32688
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,0378*
€ 38,12498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,8978*
€ 36,76838
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,5378*
€ 32,76998
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.