Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 8.8 feuerverz. 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174259
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     004017082000080080
EAN/GTIN:
     4043952452486
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00933.820 · Norm: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1507*
€ 0,2032*
Lager 4BULW
560
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1707*
€ 0,2207*
6 Tage
800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,166*
€ 0,2209*
6 Tage
800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,178*
€ 0,228*
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,216*
€ 0,276*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1707* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 44,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.