Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M3x 14 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174408
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200030014
EAN/GTIN:
     4043952272534
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 14* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 14mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
3 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0128*
€ 0,0182*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,92*
€ 1,46*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,92*
€ 1,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,53*
Lager 4BULW
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 13,26*
€ 18,20*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 18,20*
€ 21,658
pro Box
ab 50 Boxen
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Box
ab 100 Boxen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Box
ab 500 Boxen
€ 13,48*
€ 16,0412
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Box
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,1326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.