Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 12 A 2 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200040012
EAN/GTIN:
     4043952272640
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 12* VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5525
200
€ 4,30*
ab € 0,0137*
€ 0,0211*
5 Tage
4860
200
€ 5,49*
ab € 0,0152*
€ 0,0219*
Lager 4BULW
3780
200
€ 5,59*
ab € 0,0153*
€ 0,0222*
8 Tage
5600
200
€ 5,99*
ab € 0,0149*
€ 0,0225*
5 Tage
5400
200
€ 7,99*
ab € 0,0159*
€ 0,0231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,02*
€ 0,0238
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 4,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.