Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 140 A 2 (- 70) 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200140140
EAN/GTIN:
     4043952274316
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 140 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
653
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,8175*
€ 1,0875*
3 Tage
725
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8698*
€ 1,2229*
5 Tage
725
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,945*
€ 1,255*
Lager 4BULW
508
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9686*
€ 1,2886*
5 Tage
725
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9513*
€ 1,2994*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2886*
€ 1,53343
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,2686*
€ 1,50963
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,2086*
€ 1,43823
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1586*
€ 1,37873
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0986*
€ 1,30733
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9686*
€ 1,15263
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9686* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 32,215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.