Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 30 A 4 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339400080030
EAN/GTIN:
     4043952277522
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 00933.940 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0735*
€ 0,1055*
3 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0782*
€ 0,118*
17 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,99*
ab € 0,0857*
€ 0,1248*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1282*
Lager 4BULW
unbekannt
200
€ 5,59*
ab € 0,388*
€ 0,518*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,518*
€ 0,61642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,448*
€ 0,53312
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 103,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.