Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 35 A 4 (- 70) 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000174867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339400080035
EAN/GTIN:
     4043952277539
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode: 00933.940 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0897*
€ 0,1281*
2 Tage
2700
200
€ 4,95*
ab € 0,0987*
€ 0,1318*
Lager 4BULW
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,1003*
€ 0,1341*
5 Tage
3000
200
€ 5,99*
ab € 0,098*
€ 0,1357*
7 Tage
3000
200
€ 7,99*
ab € 0,1052*
€ 0,1402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1341*
€ 0,15958
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 26,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.