Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M24x 1,5 10 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009341050240150
EAN/GTIN:
     4043952282564
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10 Fein Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x 1,5 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.105 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
25
€ 4,30*
ab € 0,3611*
€ 0,533*
5 Tage
350
25
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,535*
2 Tage
450
25
€ 5,49*
ab € 0,3958*
€ 0,5458*
Lager 4BULW
350
25
€ 5,59*
ab € 0,4019*
€ 0,5519*
5 Tage
500
25
€ 5,99*
ab € 0,3948*
€ 0,5565*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5519*
€ 0,65676
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5219*
€ 0,62106
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5019*
€ 0,59726
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4819*
€ 0,57346
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4019*
€ 0,47826
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,7975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.