Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 WW 7/8 6 Automatenstahl 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343060780000
EAN/GTIN:
     4043952285039
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 7/8 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.306 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
7/8 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Ausführung:
Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,801*
€ 2,4237*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,6782*
€ 6,0155*
11 Tage
unbekannt
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,0575*
€ 6,1375*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 5,2328*
€ 6,3028*
Lager 4BULW
nicht lagernd
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 10,33*
€ 11,82*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Box
ab 50 Boxen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Box
ab 125 Boxen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Box
ab 250 Boxen
€ 10,89*
€ 12,9591
pro Box
ab 500 Boxen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 295,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.