Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M6 8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348009060000
EAN/GTIN:
     4043952286791
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
DIN 934 8 Sechskantmuttern - Abmessung: M 6 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.800 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
6 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0329*
5 Tage
1980
100
€ 5,49*
ab € 0,0234*
€ 0,034*
Lager 4BULW
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0237*
€ 0,0345*
8 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,0232*
€ 0,0349*
7 Tage
2200
100
€ 7,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.