| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000176115 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009360040160000 EAN/GTIN: 4043952292136 |
| |
|
| | |
| DIN 936 14 H Links Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 16 -LH VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.004 · Normart: DIN 936 Weitere Informationen: | | Gewinde: | 16 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Links | Ausführung: | Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde | Norm: | DIN 936 | Werkstoff: | 14 H |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4035, DIN ISO 4035, ISO 4035, Mutter DIN 439-2, Mutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN 439-2, Sechskantmutter DIN 439-2 LG, Sechskantmutter DIN EN ISO 4035, Sechskantmutter ISO 4035, din 936, Reyher, Sechskantmuttern |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1435* | € 0,2133* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,16* | € 0,22* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1644* | € 0,2244* | | | | Lager 4BULW | | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,1669* | € 0,2269* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,174* | € 0,234* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1669* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 11,345* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|