Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M36x 2 14 H 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009360050360200
EAN/GTIN:
     4043952292464
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 36 x 2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.005 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 1,0733*
€ 1,5685*
5 Tage
170
10
€ 4,90*
ab € 1,1613*
€ 1,6013*
6 Tage
170
10
€ 5,99*
ab € 1,1367*
€ 1,6101*
Lager 4BULW
119
10
€ 5,59*
ab € 1,1946*
€ 1,6446*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,452*
€ 2,002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6446*
€ 1,95707
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6046*
€ 1,90947
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5346*
€ 1,82617
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4746*
€ 1,75477
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,1946*
€ 1,42157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,446* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.