Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M14x 1,5 A 4 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369450140150
EAN/GTIN:
     4043952294222
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
DIN 936 FG
Sechskantmutter DIN 936 FG
DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 14 x 1,5 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.945 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
225
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4444*
€ 0,6516*
5 Tage
225
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,485*
€ 0,675*
4 Tage
270
25
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,487*
€ 0,677*
Lager 4BULW
210
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,495*
€ 0,685*
6 Tage
300
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,517*
€ 0,717*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,645*
€ 0,76755
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,495* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 17,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.