Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M12x 60 8.8 galv.verz. 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176700
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009388100120060
EAN/GTIN:
     4043952300923
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
din 938
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.810
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 0,3122*
€ 0,4611*
5 Tage
425
25
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,465*
Lager 4BULW
420
25
€ 5,59*
ab € 0,3474*
€ 0,4874*
7 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 0,3412*
€ 0,4913*
6 Tage
600
25
€ 7,99*
ab € 0,3627*
€ 0,5027*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4774*
€ 0,56811
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4574*
€ 0,54431
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4374*
€ 0,52051
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4274*
€ 0,50861
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3474*
€ 0,41341
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.