Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M12x 30 A 2 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389200120030
EAN/GTIN:
     4043952301470
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
edelstahlschraube din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,3529*
€ 0,5243*
5 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 0,385*
€ 0,535*
2 Tage
158
25
€ 4,95*
ab € 0,3868*
€ 0,5368*
Lager 4BULW
123
25
€ 5,59*
ab € 0,3928*
€ 0,5428*
6 Tage
200
25
€ 5,99*
ab € 0,3858*
€ 0,5472*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5428*
€ 0,64593
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5128*
€ 0,61023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5028*
€ 0,59833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4728*
€ 0,56263
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3928*
€ 0,46743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.