Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M12x 40 A 2 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176762
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389200120040
EAN/GTIN:
     4043952301494
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3947*
€ 0,5788*
5 Tage
650
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,4225*
€ 0,5825*
Lager 4BULW
595
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4394*
€ 0,5994*
6 Tage
850
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,4272*
€ 0,5999*
6 Tage
850
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,459*
€ 0,629*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5694*
€ 0,67759
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5494*
€ 0,65379
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5294*
€ 0,62999
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4394*
€ 0,52289
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 14,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.