Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M16x 80 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389400160080
EAN/GTIN:
     4043952302545
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 4 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 80 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.940
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 1,4108*
€ 2,0471*
6 Tage
300
10
€ 5,99*
ab € 1,4948*
€ 2,0989*
5 Tage
210
10
€ 4,90*
ab € 1,527*
€ 2,117*
Lager 4BULW
210
10
€ 5,59*
ab € 1,5713*
€ 2,1813*
2 Tage
270
10
€ 4,95*
ab € 1,597*
€ 2,2895*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1813*
€ 2,59575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0813*
€ 2,47675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0013*
€ 2,38155
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9213*
€ 2,28635
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,5713*
€ 1,86985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,813* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.