Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 939 M20x 270 10.9 Einschraubende=1,25d 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000176983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009391000200270
EAN/GTIN:
     4043952780985
Suchbegriffe:
DIN 939
Stiftschraube DIN 939
din 939 10.9
din 939
DIN 939 10.9 Stiftschrauben · Einschraubende = 1,25 d - Abmessung: M 20 x 270 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00939.100
Weitere Informationen:
Länge:
270 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1,25 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
20 mm
Norm:
DIN 939
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: din 939 m20, Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
Frei Haus
ab € 16,7575*
€ 21,2467*
6 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 17,8766*
€ 21,9231*
Lager 4BULW
21
10
€ 5,59*
ab € 18,6322*
€ 22,5922*
6 Tage
30
1
€ 4,90*
ab € 18,17*
€ 24,42*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,6714*
€ 25,9614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,5922*
€ 26,88472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,9322*
€ 26,09932
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,6322*
€ 22,17232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 225,922* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.