Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M20x1,5x 90 10.9 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000177590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000200090
EAN/GTIN:
     4043952310854
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 00960.100 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
25
€ 4,30*
ab € 1,4362*
€ 1,9741*
2 Tage
293
25
€ 4,95*
ab € 1,5733*
€ 2,0433*
7 Tage
325
25
€ 7,99*
ab € 1,5854*
€ 2,0554*
Lager 4BULW
228
25
€ 5,59*
ab € 1,5997*
€ 2,0697*
5 Tage
325
25
€ 5,99*
ab € 1,5711*
€ 2,0975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,0697*
€ 2,46294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0497*
€ 2,43914
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9097*
€ 2,27254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8497*
€ 2,20114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7797*
€ 2,11784
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5997*
€ 1,90364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 51,7425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.