Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M24x2x130 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000177616
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601000241130
EAN/GTIN:
     4043952901779
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x130 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode: 00960.100 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
212
10
€ 4,90*
ab € 1,8122*
€ 2,5322*
5 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 2,033*
€ 2,9582*
7 Tage
120
10
€ 5,99*
ab € 2,2352*
€ 3,1412*
7 Tage
120
10
€ 7,99*
ab € 2,2759*
€ 3,1459*
Lager 4BULW
84
10
€ 5,59*
ab € 2,2859*
€ 3,1459*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,1459*
€ 3,74362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0059*
€ 3,57702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8359*
€ 3,37472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,7159*
€ 3,23192
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2859*
€ 2,72022
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.