Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M16x1,5x 90 10.9 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000177907
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009611000160090
EAN/GTIN:
     4043952312926
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 00961.100 · Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
150
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,8697*
€ 1,2028*
3 Tage
113
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9526*
€ 1,2426*
Lager 4BULW
88
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,9685*
€ 1,2585*
7 Tage
125
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9416*
€ 1,2594*
7 Tage
125
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9858*
€ 1,2758*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,2585*
€ 1,49762
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,1985*
€ 1,42622
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,1585*
€ 1,37862
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,0885*
€ 1,29532
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,9685*
€ 1,15252
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,9685* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 31,4625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.