Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M16x1,5x 80 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009618000160080
EAN/GTIN:
     4043952314210
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00961.800 · Normart: DIN 961
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, mit metrischem Fein
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 961, Sechskantschraube DIN EN ISO 8676, Sechskantschraube ISO 8676, Sechskantschraube ohne Norm, din 961, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,5642*
€ 0,8082*
4 Tage
338
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,6174*
€ 0,8374*
Lager 4BULW
263
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6174*
€ 0,8474*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6101*
€ 0,858*
6 Tage
375
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6285*
€ 0,8585*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,8474*
€ 1,00841
pro Box
ab 50 Boxen
€ 0,8374*
€ 0,99651
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,8074*
€ 0,96081
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,7674*
€ 0,91321
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7374*
€ 0,87751
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,6174*
€ 0,73471
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6174* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 21,185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.