Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M4x 20 4.8 galv.verz. 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000178397
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009634100040020
EAN/GTIN:
     4043952317518
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.410 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
4 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
12632
2000
€ 4,30*
ab € 0,0107*
€ 0,0149*
7 Tage
10000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0157*
Lager 4BULW
7000
2000
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,016*
7 Tage
10000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0166*
5 Tage
10000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0119*
€ 0,01416
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.