Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2,5x 6 A 4 1000 Stück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400025006
EAN/GTIN:
     4043952323908
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 6 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2,5 mm
Schraubenlänge:
6 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00874*
€ 0,01276*
4 Tage
50
5
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,34*
€ 2,01*
4 Tage
67
5
pro Paket
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,09*
Lager 4BULW
52
5
pro Paket
€ 5,59*
ab € 1,51*
€ 2,11*
6 Tage
75
5
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,16*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Paket
ab 12500000 Pakete
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,00755* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Mindestbestellmenge: 5 Pakete ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.