Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M2x 20 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179091
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409020020
EAN/GTIN:
     4043952324585
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
2 mm
Schraubenlänge:
20 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0185*
4 Tage
800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0144*
€ 0,022*
4 Tage
1080
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0158*
€ 0,0228*
Lager 4BULW
840
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0161*
€ 0,0231*
6 Tage
1200
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0212*
€ 0,0234*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.