Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M5x 18 A 4 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409050018
EAN/GTIN:
     4043952324967
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 18 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
5 mm
Schraubenlänge:
18 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0431*
€ 0,0632*
4 Tage
360
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0468*
€ 0,0654*
Lager 4BULW
280
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0478*
€ 0,0665*
6 Tage
400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0573*
€ 0,0678*
6 Tage
400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,05*
€ 0,069*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0597*
€ 0,07104
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 13,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.