Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M10x 130 A 4 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639409100130
EAN/GTIN:
     4043952751602
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 130 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
10 mm
Schraubenlänge:
130 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7025
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,6798*
€ 2,3035*
5 Tage
7025
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,83*
€ 2,35*
6 Tage
7025
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,8727*
€ 2,4127*
Lager 4BULW
4918
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,8927*
€ 2,4127*
6 Tage
7025
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,8203*
€ 2,4145*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,4127*
€ 2,87111
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,3627*
€ 2,81161
pro Box
ab 125 Boxen
€ 2,2227*
€ 2,64501
pro Box
ab 250 Boxen
€ 2,1327*
€ 2,53791
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,0627*
€ 2,45461
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,8927*
€ 2,25231
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8927* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 60,3175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.