Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M6 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009858109060000
EAN/GTIN:
     4043952346471
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 8 (Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00985.810 · Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsat
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
8 (= M 5 = 6–8 )
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,49*
ab € 0,0145*
€ 0,0213*
4 Tage
279
100
€ 4,30*
ab € 0,0147*
€ 0,0229*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,0159*
€ 0,0233*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,016*
€ 0,0243*
Lager 4BULW
unbekannt
100
€ 5,59*
ab € 0,118*
€ 0,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,126*
€ 0,14994
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.