Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe DIN 1052 rund 14x 58x 6 Stahl 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181982
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     010520040140000
EAN/GTIN:
     4043952350867
Suchbegriffe:
DIN 1052
DIN 1052 Scheibe
DIN 1052 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 1052
DIN 1052 Stahl Scheiben für Holzverbinder · starke · runde Ausführung - Abmessung: 14 x 58 x 6 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 14mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01052.004 · Normart: DIN 1052 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
14 mm
Außen-Ø:
58 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben für Holzverbinder, starke, runde Ausführung
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 1052, DIN 1052 Holzverbinder, Einpressdübel DIN 1052, Holzverbinder DIN 1052, Stahlscheibe, 14x58x6 din 1052, din 1052 holzverbinder, stahlscheiben unterlegscheiben, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
50
€ 4,30*
ab € 0,372*
€ 0,5347*
2 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4075*
€ 0,5475*
Lager 4BULW
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,4141*
€ 0,5541*
5 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 0,4067*
€ 0,5588*
7 Tage
50
50
€ 7,99*
ab € 0,4325*
€ 0,5825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5541*
€ 0,65938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5241*
€ 0,62368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4941*
€ 0,58798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4741*
€ 0,56418
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4141*
€ 0,49278
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.