Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M4x 5 4.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000182329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012074109040005
EAN/GTIN:
     4043952993408
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
ISO 1207 4.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 5 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01207.410
Weitere Informationen:
Länge:
5 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Schlitz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 1207
Werkstoff:
4.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0186*
€ 0,0287*
Lager 4BULW
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,021*
€ 0,03*
6 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0305*
8 Tage
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,0219*
€ 0,0314*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0256*
€ 0,0364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.