Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 5x 63 Stahl galv.verz. 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012340100050063
EAN/GTIN:
     4051426003799
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 5 x 63 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.010 · Länge: 63mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 0,0359*
€ 0,0549*
3 Tage
3750
250
€ 4,30*
ab € 0,0378*
€ 0,0552*
Lager 4BULW
3850
250
€ 5,59*
ab € 0,0423*
€ 0,058*
5 Tage
5500
250
€ 5,99*
ab € 0,0412*
€ 0,0588*
7 Tage
5500
250
€ 7,99*
ab € 0,0439*
€ 0,0606*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0423* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.