Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Splinte ISO 1234 5x 36 Kupfer 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183423
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012343010050036
EAN/GTIN:
     4051426005847
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 Kupfer Splinte - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.301 · Länge: 36mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2689*
€ 0,3717*
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,3292*
€ 0,4592*
Lager 4BULW
2100
100
€ 5,59*
ab € 0,3664*
€ 0,4764*
6 Tage
3000
100
€ 5,99*
ab € 0,3562*
€ 0,4767*
7 Tage
3000
100
€ 7,99*
ab € 0,3826*
€ 0,4926*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4764*
€ 0,56692
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4464*
€ 0,53122
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3664*
€ 0,43602
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3664* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 47,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.