Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 2,5x 32 A 4 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183485
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012349409025032
EAN/GTIN:
     4051426006998
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 2,5 x 32 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 2,5mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.940 · Länge: 32mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0244*
€ 0,0396*
4 Tage
1700
100
€ 4,30*
ab € 0,0266*
€ 0,0409*
Lager 4BULW
1680
100
€ 5,59*
ab € 0,0295*
€ 0,0427*
6 Tage
2400
100
€ 5,99*
ab € 0,029*
€ 0,0433*
6 Tage
2400
100
€ 7,99*
ab € 0,031*
€ 0,0445*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.