Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 3,2x 25 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183488
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     012349409032025
EAN/GTIN:
     4051426007025
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 3,2 x 25 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01234.940 · Länge: 25mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1234
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 a4, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0339*
€ 0,0535*
5 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0352*
€ 0,0538*
Lager 4BULW
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0394*
€ 0,0562*
7 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,038*
€ 0,0564*
7 Tage
2200
100
€ 7,99*
ab € 0,0412*
€ 0,0587*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0562*
€ 0,06688
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0394*
€ 0,04689
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0394* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 5,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.