Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift DIN 1471 2x 30 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000183792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014710000020030
EAN/GTIN:
     4043952354339
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 30 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2 mm
Norm:
DIN 1471
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8325
250
€ 5,49*
ab € 0,0451*
€ 0,0624*
4 Tage
9250
250
€ 4,30*
ab € 0,0801*
€ 0,1136*
6 Tage
9250
250
€ 4,90*
ab € 0,089*
€ 0,1183*
Lager 4BULW
6475
250
€ 5,59*
ab € 0,0894*
€ 0,119*
6 Tage
9250
250
€ 5,99*
ab € 0,0874*
€ 0,1205*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1178*
€ 0,14018
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1123*
€ 0,13364
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,0894*
€ 0,10639
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0894* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 29,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.