Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 3x 8 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184545
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014760009030008
EAN/GTIN:
     4043952365687
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 Stahl Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 8 VE=K (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0179*
€ 0,0262*
4 Tage
2700
500
€ 5,49*
ab € 0,0197*
€ 0,0271*
Lager 4BULW
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0199*
€ 0,0274*
6 Tage
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,0195*
€ 0,0278*
8 Tage
3000
500
€ 7,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0286*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 13,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.