Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 2,5x 4 Federstahl schwere Ausführung 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184812
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810000025004
EAN/GTIN:
     4043952712108
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 2,5 x 4 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
4 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00783*
€ 0,0124*
8 Tage
84000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00833*
€ 0,01298*
Lager 4BULW
58800
1000
€ 5,59*
ab € 0,00881*
€ 0,01298*
7 Tage
84000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0092*
€ 0,01356*
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0108*
€ 0,0159*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01298*
€ 0,01545
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,01195*
€ 0,01422
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01156*
€ 0,01376
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,01098*
€ 0,01307
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0106*
€ 0,01261
pro Box
ab 2000000 Boxen
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00881* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 12,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.