| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000185223 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 014810009030014 EAN/GTIN: 4043952373637 |
| |
|
| | |
| DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 3 x 14 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000 Weitere Informationen: | | Länge: | 14 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 3 mm | Norm: | DIN 1481 | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, Spannstifte ohne DIN, Spannstifte ohne Norm, spannstifte ohne norm, Reyher, Spannhülsen, Spannstifte, Stift, Stifte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0185* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0152* | € 0,0232* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,49* | ab € 0,0167* | € 0,0241* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,017* | € 0,0243* | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0165* | € 0,0245* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,017* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|