Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 10x 70 Federstahl schwere Ausführung 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810009100070
EAN/GTIN:
     4043952375839
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 70 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,2479*
€ 0,3627*
5 Tage
405
50
€ 5,49*
ab € 0,2712*
€ 0,3712*
6 Tage
350
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3725*
Lager 4BULW
315
50
€ 5,59*
ab € 0,2755*
€ 0,3755*
7 Tage
450
50
€ 5,99*
ab € 0,2707*
€ 0,3787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3255*
€ 0,38735
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.