Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 1,5x 10 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185405
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600015010
EAN/GTIN:
     4043952376072
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1.4310
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8400
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0189*
4 Tage
8900
100
€ 4,30*
ab € 0,0154*
€ 0,0238*
5 Tage
9810
100
€ 5,49*
ab € 0,0169*
€ 0,0247*
Lager 4BULW
7630
100
€ 5,59*
ab € 0,0171*
€ 0,025*
6 Tage
10900
100
€ 5,99*
ab € 0,0165*
€ 0,0254*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Box
ab 1000000 Boxen
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0171* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 2,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.