Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 10x 16 1.4310 schwere Ausführung 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185548
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600100016
EAN/GTIN:
     4043952377789
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 10 x 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
50
€ 4,30*
ab € 0,116*
€ 0,1732*
5 Tage
50
50
€ 4,90*
ab € 0,128*
€ 0,178*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1284*
€ 0,1794*
Lager 4BULW
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,1303*
€ 0,1813*
5 Tage
1300
50
€ 5,99*
ab € 0,1279*
€ 0,1838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1703*
€ 0,20266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.