Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter DIN 1587 M16 6 hohe Form50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185943
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015873000160000
EAN/GTIN:
     4043952378083
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Hutmutter (ohne Norm)
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern · hohe Form - Abmessung: M 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01587.300 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 1587
Werkstoff:
6
Weitere Suchbegriffe: hutmutter din 1587 m16, hutmutter (ohne norm), din 1587 6, Hutmuttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,2394*
€ 0,3438*
5 Tage
1150
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
4 Tage
1440
50
€ 5,49*
ab € 0,2619*
€ 0,3519*
Lager 4BULW
1120
50
€ 5,59*
ab € 0,2661*
€ 0,3561*
6 Tage
1600
50
€ 5,99*
ab € 0,2614*
€ 0,3591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3561*
€ 0,42376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3461*
€ 0,41186
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2661*
€ 0,31666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,805* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.