Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskanthutmutter DIN 1587 M10 SW 17 6 hohe Form100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     015873009100000
EAN/GTIN:
     4043952378199
Suchbegriffe:
DIN 1587
DIN 1587 Hutmutter
Hutmutter DIN 1587
Hutmutter (ohne Norm)
DIN 1587 6 Sechskant-Hutmuttern · hohe Form - Abmessung: M 10 SW 17 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 01587.300 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Sechskant-Hutmuttern, hohe Form
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 1587
Werkstoff:
6
Weitere Suchbegriffe: hutmutter din 1587 m10, hutmutter (ohne norm), din 1587 6, Hutmuttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2945*
€ 0,4123*
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3185*
€ 0,4185*
4 Tage
1080
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3223*
€ 0,4223*
Lager 4BULW
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3277*
€ 0,4277*
6 Tage
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3219*
€ 0,4314*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4277*
€ 0,50896
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3977*
€ 0,47326
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3877*
€ 0,46136
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3677*
€ 0,43756
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3277*
€ 0,38996
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3277* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 42,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.