Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 1664 Klemmteil/Flansch M10 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016648100100000
EAN/GTIN:
     4043952379516
Suchbegriffe:
DIN 6927
DIN 6927 Mutter
DIN 6927 Sechskantmutter
DIN 6927 Sicherungsmutter
EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 10 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01664.810 · Normart: EN 1664
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmutter
Norm:
EN 1664
Werkstoff:
8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4050
100
€ 4,30*
ab € 0,1617*
€ 0,2312*
6 Tage
4000
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
7 Tage
5700
100
€ 5,99*
ab € 0,1745*
€ 0,2396*
Lager 4BULW
3990
100
€ 5,59*
ab € 0,1794*
€ 0,2494*
7 Tage
5700
100
€ 7,99*
ab € 0,1871*
€ 0,2571*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.