Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M16x 30 8.8 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186214
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     016658000160030
EAN/GTIN:
     4051426652423
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665
EN 1665 8.8 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 16 x 30 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 01665.800 · Normart: EN 1665
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,7625*
€ 1,0154*
4 Tage
300
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,3893*
€ 1,8143*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,5235*
€ 1,8835*
Lager 4BULW
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5473*
€ 1,8973*
6 Tage
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,4944*
€ 1,9088*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,8973*
€ 2,25779
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,8873*
€ 2,24589
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,7673*
€ 2,10309
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7073*
€ 2,03169
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,6373*
€ 1,94839
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,5473*
€ 1,84129
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5473* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 94,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.